pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55264-V129 VPI46.40F9.5Q VALVOLA COMBI DN40 F/F PN2 - S55264-V129

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55264-V129 VPI46.40F9.5Q VALVOLA COMBI DN40 F/F PN2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - DN 40

  • Portata - 1.37...9.5 m³/h

  • Connessioni - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Max. pressione differenziale - 600 kPa

  • Tipologia - Feder/Kartusche

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914105080

Codice prodotto

BCTS55264-V129

Cod. produttore

S55264-V129

Produttore

SIE

Diametro nominale:

DN 40

Portata:

1.37...9.5 m³/h

Connessioni:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Max. pressione differenziale:

600 kPa

Tipologia:

Feder/Kartusche

Nipples per la misurazione:

ja

Diametro esterno tubo:

48.3 mm

Stadio di compressione articolo:

PN 25

Tipo di compensazione della pressione:

mechanisch

Adatto per glicole:

ja

Adatto per liquidi:

ja

Impostazione del metodo direttamente sul prodotto:

ja

Qualità del materiale:

Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)

Min. pressione differenziale:

25 kPa

Caratteristica della valvola:

linear

Portata preimpostata:

ohne Schlagdämpfer

Materiale del corpo:

Gusseisen

Altezza:

232 mm

Lunghezza corsa:

15 mm

Con rubinetto di riempimento e scarico:

no

Impostazione del metodo tramite NFC (Near Field Communication):

no

Lunghezza:

143 mm

Impostazione del metodo tramite lo strumento di programmazione manuale:

no

Impostazione del metodo tramite PC-tool:

no

Lunghezza di lavoro:

143 mm

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

1...120 °C

Valvola combinata F/F DN 40 PN 25, regolatore di pressione differenziale integrato, per il controllo e il bilanciamento idraulico di unità terminali, con prese di pressione. Portata = 1370 ÷ 9500 l/h. Dp = 10 ÷ 600 kPa