pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55264-V128 VPI46.32F4Q VALVOLA COMBI DN32 F/F PN25 - S55264-V128

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55264-V128 VPI46.32F4Q VALVOLA COMBI DN32 F/F PN25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - DN 32

  • Portata - 0.55...4.001 m³/h

  • Connessioni - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Max. pressione differenziale - 600 kPa

  • Tipologia - Feder/Kartusche

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914105073

Codice prodotto

BCTS55264-V128

Cod. produttore

S55264-V128

Produttore

SIE

Diametro nominale:

DN 32

Portata:

0.55...4.001 m³/h

Connessioni:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Max. pressione differenziale:

600 kPa

Tipologia:

Feder/Kartusche

Collegamento per elemento di controllo:

M30 x 1,5

Nipples per la misurazione:

ja

Diametro esterno tubo:

42.4 mm

Stadio di compressione articolo:

PN 25

Tipo di compensazione della pressione:

mechanisch

Adatto per glicole:

ja

Adatto per liquidi:

ja

Impostazione del metodo direttamente sul prodotto:

ja

Qualità del materiale:

Messing, entzinkungsbeständig (DZR)

Min. pressione differenziale:

28 kPa

Caratteristica della valvola:

linear

Portata preimpostata:

ohne Schlagdämpfer

Materiale del corpo:

Messing

Altezza:

154.9 mm

Lunghezza corsa:

5.5 mm

Con rubinetto di riempimento e scarico:

no

Impostazione del metodo tramite NFC (Near Field Communication):

no

Lunghezza:

104 mm

Impostazione del metodo tramite lo strumento di programmazione manuale:

no

Impostazione del metodo tramite PC-tool:

no

Lunghezza di lavoro:

104 mm

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

1...120 °C

Valvola combinata F/F DN 32 PN 25, regolatore di pressione differenziale integrato, per il controllo e il bilanciamento idraulico di unità terminali, con prese di pressione. Portata = 468 ÷ 4000 l/h. Dp = 17,9 ÷ 600 kPa