pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D235 GPC131.1A SERV.SER. 3PTI 24V AC - S55499-D235

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D235 GPC131.1A SERV.SER. 3PTI 24V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - Tre punti

  • Momento torcente - 4 Nm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tensione di alimentazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914107794

Codice prodotto

BCTS55499-D235

Cod. produttore

S55499-D235

Produttore

SIE

Segnale di comando:

Tre punti

Momento torcente:

4 Nm

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale del corpo:

Plastica

Tensione di alimentazione:

Altro

Adatto per valvola:

no

Disattivato quando è chiuso:

sì

Tipologia:

Rotante

Adatto per accessori aria:

sì

Contatti finali:

Senza

Tempo di rotazione:

60 s

Contatti ausiliari:

no

Con flusso di ritorno senza pressione:

sì

Riconoscimento automatico spostamento:

sì

Lunghezza del cavo di collegamento:

0.9 m

Tipo di regolazione on/off:

sì

Tipo di regolazione modulabile:

sì

Potenza elettrica massima:

4.3 VA

Comando manuale:

no

Consumo di energia in funzione:

2.7 W

Consumo di energia a riposo:

1.5 W

Campo di funzionamento regolabile:

no

Contatti ausiliari opzionale:

no

Sistema di segnalazione della posizione:

Senza

Profondità:

63 mm

Direttamente montato sulla flangia con ISO 5211:

no

Antideflagrante:

no

Trasmissione:

Con ingranaggi

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Tipo di regolazione split-range:

no

Segnale feedback di posizione regolabile:

no

Angolo di rotazione massimo:

90 °

Collegamento per valvola di arresto:

Senza

Tipo di funzione di sicurezza:

Feder

Modo di funzionamento della funzione di sicurezza:

Normalmente chiuso (NC)

Con indicatore impostazione meccanica:

sì

Larghezza:

72 mm

Con funzione di sicurezza:

sì

Altezza:

124 mm

Autoregolazione della lunghezza corsa:

no

GPC131.1A Serv.ser. 3pti 24V AC