Pressacavi
9638 prodotti
Tipologia: Aperto
Diametro del foro: 16.5 mm
Per diametro cavo: 5...9 mm
Diametro esterno: 51 mm
Spessore: 3 mm
Materiale: Gomma
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Materiale: Metallo
Grado di protezione (IP): IP68
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 63
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 75
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Materiale: Altro
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 0 mm
Materiale: Altro
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 8 mm
Adatto per tipo di filettatura premistoppa: Metrico
Adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG: 75
Tipo di collegamento: Collegamento saldato
Materiale: Gomma
Diametro interno: 16 mm
Materiale: Altro
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 22 mm
Materiale: Altro
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 28 mm