pagina iniziale

COSMEC - CSM6060F4251 GUARNIZIONE PIANE NBR PER G11/4 - 6060F4251

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6060F4251 GUARNIZIONE PIANE NBR PER G11/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Gomma

  • Qualità del materiale - NBR (gomma nitrilica)

  • Tipo di anello - Cavo

  • Diametro esterno - 51 mm

  • Spessore - 3 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8033648181703

Codice prodotto

CSM6060F4251

Cod. produttore

6060F4251

Produttore

DKC

Materiale:

Gomma

Qualità del materiale:

NBR (gomma nitrilica)

Tipo di anello:

Cavo

Diametro esterno:

51 mm

Spessore:

3 mm

Adatto per filettatura NPT:

1 1/4 pollice

Con rondella:

no

Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi.