pagina iniziale

TEAFLEX - TEACPRN07 CORPO+DADO OT.CPRN07 NPT 1 1/2 - CPRN07

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 18 mm

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 1 1/2 pollice

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8030343144415

Codice prodotto

TEACPRN07

Cod. produttore

CPRN07

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

18 mm

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1 1/2 pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

50 mm

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Misura angolare dell'esagono:

56 mm

Temperatura di impiego:

-40...130 °C

Corpo pressacavo in ottone nichelato con guarnizione O-ring sulla filettatura da abbinare ai gommini GPR IP68.