pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0801701 CES-LTPG-GY-28 ISOLATORE PASSANTE GRANDE - 0801701

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0801701 CES-LTPG-GY-28 ISOLATORE PASSANTE GRANDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 28 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Materiale - Altro

  • Zona di tenuta - 28...28 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356675048

Codice prodotto

PHC0801701

Cod. produttore

0801701

Produttore

PHC

Diametro nominale:

28 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale:

Altro

Zona di tenuta:

28...28 mm

Colore:

Grigio

Senza alogeni:

Isolatori passanti, grandi, numero dei conduttori: 1, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 1x 27 mm ... 28 mm, materiale: SEBS (senza alogenati), colore: grigio, lunghezza: 53 mm, larghezza: 39 mm, altezza: 17 mm