pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFCED16 Pressacavo a doppia tenuta M16 - CED16

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFCED16 Pressacavo a doppia tenuta M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per diametro cavo - 5...9 mm

  • Tipologia - Aperto

  • Diametro del foro - 16.5 mm

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Gomma

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574187313

Codice prodotto

HOFCED16

Cod. produttore

CED16

Produttore

HOF

Per diametro cavo:

5...9 mm

Tipologia:

Aperto

Diametro del foro:

16.5 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Gomma

Tecnica di restringimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Con alette bloccacavo:

no

Senza alogeni:

sì

Resistente all'acqua:

sì

Esecuzione angolare:

no

A prova di fuoco:

no

Qualità del materiale:

Altro

A tenuta di gas:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

The rubber cable gland is easy to mount, cables and pipes can be pulled through easily without tools. This Double Protection Cables Entry For Wall Mounted Enclosures, CED, CED16 item measures 21x21x17.7mm has a material of EPDM color Light Gray, finish Smooth.