Pressacavi
9638 prodotti
Diametro esterno: 43 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 36.8 mm
Colore: Nichel
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: Metrico
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 7.5...12.5 mm
Materiale: Plastica
Diametro esterno: 33 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 29 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 7.5...7.5 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Aperto
Diametro del foro: 16.5 mm
Per diametro cavo: 5...9 mm
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 42
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Plastica
Adatto per dimensione filettatura PG: 48
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Metallo
Grado di protezione (IP): IP68
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Temperatura di impiego: -40...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Grado di protezione (IP): IP68
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Altro
Lunghezza della filettatura: 18 mm