LAPP ITALIA SRL - LPP52000190 SKINDICHT GMK PG 42 RAL 7035 LGY - 52000190

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 42
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Polistirene (PS)
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
25 PZ
EAN
4044773420777
Codice prodotto
LPP52000190
Cod. produttore
52000190
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
42
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Polistirene (PS)
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Colore:
Grigio
Forma:
Esagonale
Con collegamento di terra:
no


