BREVETTI STENDALTO - BRSMS-3621 RIDUZIONE MET.PG36M.- PG21F. - MS-3621

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Dimensione della filettatura PG interna - 21
Confezione
1 PZ
EAN
7449076433351
Codice prodotto
BRSMS-3621
Cod. produttore
MS-3621
Produttore
BRS
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Dimensione della filettatura PG interna:
21
Dimensione della filettatura PG esterna:
36
Un prodotto BREVETTI STENDALTO
Scopri la serie BREVETTI STENDALTO


