Pressacavi
9638 prodotti
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: PG
Protezione della superficie: Non trattato
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 3...6.5 mm
Materiale: Altro
Diametro esterno: 20 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 12 mm
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Plastica
Grado di protezione (IP): IP68
Tipo di filettatura: Metrico
Con controdado: no
Grado di protezione (IP): IP68
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 36
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Plastica
Materiale: Plastica
Adatto per dimensione filettatura PG: 21
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 6...8 mm
Materiale: Metallo
- copia
- copia
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 13...18 mm
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Alluminio
Tipo di filettatura esterna: PG
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Tipologia: Aperto
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 16 mm















.jpg?8475847D82706290807C847EBF96A09581A48B7782AF656880A47C767B659AA4B7&ts=1791964338794&type=small)