EURO 2000 SPA - URO60157 RIDUZIONI FIL M-PG 13,5 F-GAS 1/4 - 60157

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Filettatura gas
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - no
Confezione
50 PZ
EAN
8055186988125
Codice prodotto
URO60157
Cod. produttore
60157
Produttore
URO
Tipo di filettatura interna:
Filettatura gas
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:
1/4 di pollice
Qualità del materiale:
Altro
Dimensione della filettatura PG esterna:
13.5


