pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53800642 SKINTOP DV PG 16 - 53800642

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53800642 SKINTOP DV PG 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Nero

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 250 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773369175

Codice prodotto

LPP53800642

Cod. produttore

53800642

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Nero

Senza alogeni:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

SKINTOP® DV, inserti di tenuta multipli PG, prevengono la penetrazione di umidità all'interno della custodia, nella versione di protezione di punti di collegamento inutilizzati