Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di sicurezza
Materiale: Plastica
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Livello di protezione: 3800 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 183 mm
Altezza: 130 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 233 mm
Altezza: 130 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Montaggio dell'apparecchio: Universale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Materiale: Plastica
Altezza: 17 mm
Larghezza: 75 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 228 mm
Altezza: 170 mm
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4