SIEMENS - SIE5ST3010 CONT. AUS. (CA) 1NA+1NC - 5ST3010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio dell'apparecchio - Universale
Funzione - Interruttore ausiliario
Numero moduli DIN - 0.5
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 kg CO₂eq
EAN
4001869187402
Codice prodotto
SIE5ST3010
Cod. produttore
5ST3010
Produttore
SIE
Montaggio dell'apparecchio:
Universale
Funzione:
Interruttore ausiliario
Numero moduli DIN:
0.5
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Numero di commutatori di segnale:
0
Tensione nominale:
400 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no


