LOVATO - LOVSG2DGK10M3 SCARICATORE DI SOVRAT.TIPO 2 1100VDC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Max. corrente di scarica (8/20) - 40 kA
Tensione nominale DC - 1100 V
Tensione massima continuativa DC - 1100 V
Resistenza di cortocircuito (Isccr) - 11 kA
Confezione
1 PZ
EAN
8013975232828
Codice prodotto
LOVSG2DGK10M3
Cod. produttore
SG2DGK10M3
Produttore
LOV
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20)
20 kA
Max. corrente di scarica (8/20)
40 kA
Tensione nominale DC
1100 V
Tensione massima continuativa DC
1100 V
Resistenza di cortocircuito (Isccr)
11 kA
Metodo di montaggio
Guida DIN 35mm
Dimensione / Misura
3 moduli
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido)
35 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare)
25 mm²
Segnalazione su apparecchio
Ottico
Classe di prova tipo 2
sì
SCARICATORE DI SOVRATENSIONE TIPO 2 PER APPLICAZIONI FOTOVOLTAICHE A CARTUCCIA ESTRAIBILE, CORRENTE DI CORTO CIRCUITO ISCPV 1000A, +, -, PE. SENZA CONTATTO REMOTO