Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 40 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Materiale: Plastica
Altezza: 17 mm
Larghezza: 25 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza parte superiore: 200 mm
Livello di protezione: 1.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 3
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Materiale: Acciaio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 400 mm
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Tipologia: Con linguetta di collegamento
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1000 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...240 V
Corrente d'esercizio nominale: 16 A
Tipologia: Profilo a L
Altezza della parete divisoria: 50 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 150 mm
Tipologia: Pieghevole
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Tipologia: Trasformatore di misura
Corrente nominale (In): 8.5 A
Tipo di polo: Tre conduttori
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18