pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM5110 POWER METER PM5110 MODBUS - METSEPM5110

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM5110 POWER METER PM5110 MODBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Tre conduttori

  • Tipologia - Trasformatore di misura

  • Corrente nominale (In) - 8.5 A

  • Corrente massima (Imax) - 20 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480613982

Codice prodotto

SNRMETSEPM5110

Cod. produttore

METSEPM5110

Produttore

SNR

Tipo di polo:

Tre conduttori

Tipologia:

Trasformatore di misura

Corrente nominale (In):

8.5 A

Corrente massima (Imax):

20 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Omologazione:

Nazionale

Tensione nominale (Un) N-L:

20...400 V

Tensione nominale (Un) L-L:

35...690 V

Tipo di tariffa:

Tariffa unica

Adatto per:

Acquisto

Tarato:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

RS-485

Tipo di montaggio:

Tecnica di innesto

Classe di precisione:

C

Blocco antiritorno:

no

Uscita d'impulso:

Elettrico

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Tipo di impulso:

S0

Numero moduli DIN:

6

Frequenza:

45...65 Hz

Tipo di misurazione curve di carico:

sì

Velocità d'impulso:

1...9999999 Imp/kWh (k

Con codice di blocco:

no

Grado di protezione (IP):

IP52

Firma EDL40:

no

Numero di punti:

0

Il dispositivo è un misuratore di energia per montaggio a incasso con display LCD retroilluminato da 96 mm x 96 mm. Il misuratore assicura la classe di precisione 0,5S secondo la norma IEC 62053-22 e 64 campioni per ciclo. Il dispositivo misura energia, potenza attiva e reattiva, tensione, corrente, frequenza, fattore di potenza e fino alla 15a armonica. Il misuratore funziona con una rete da 50 o 60 Hz e accetta tensioni di alimentazione da 100 a 415 V AC e da 125 a 250 V DC. La corrente nominale di linea per questo misuratore è 1A o 5A in ingresso e supporta configurazioni monofase e neutro, trifase o trifase e neutro. L'intervallo della tensione di misura tra fasi è da 35 a 690 V AC, da 47 a 63 Hz. L'intervallo di misura tra fase e neutro è da 20 a 400VAC, da 47 a 63 Hz. Il protocollo di comunicazione è costituito da cavi Modbus RTU e ASCII 2 con porta RS485. Il misuratore dispone anche di un'uscita a impulsi digitale e di 33 allarmi configurabili. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,78 pollici (96 mm), profondità 2,83 pollici (72 mm), altezza 3,78 pollici (96 mm); peso 13,4 oz (380 g).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC