SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10314 MUREVA ENCLOSURES CENTRALINO IP65 1X8 - 10314

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 1
Numero moduli DIN - 8
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Grigio
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
3303430103141
Codice prodotto
SNR10314
Cod. produttore
10314
Produttore
SNR
Numero di file:
1
Numero moduli DIN:
8
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Grigio
Materiale del corpo:
Plastica
Con slitta di separazione N:
no
numero di aperture per le prese:
0
Larghezza:
195 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
200 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
112 mm
Morsettiera di terra:
no
Con serratura:
sì
Profondità di incasso:
0 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Profondità interna:
56 mm
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Piombabile:
sì
Numero RAL:
7035
Esecuzione EMC:
no
Segnale di passaggio porta:
sì
Tipo di porta:
Singolo
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC