Power Distribution
10000 prodotti
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 100 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Livello di protezione: 1900 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente nominale (In): 15 A
Tipo di polo: Quattro conduttori
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a I
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Materiale: Plastica
Profondità: 60 mm
Larghezza: 100 mm
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 1250 A
Tipologia: Altro