pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2020202 PROFIL.SOSP.ASOL. 41X41 PRM-ZS - 2020202

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2020202 PROFIL.SOSP.ASOL. 41X41 PRM-ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Larghezza - 41 mm

  • Altezza - 41 mm

  • Larghezza della fessura - 22 mm

  • Spessore del materiale - 2 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887009960

Codice prodotto

SAT2020202

Cod. produttore

2020202

Produttore

SAT

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

41 mm

Altezza:

41 mm

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Larghezza del foro:

22 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Protezione superficiale spessore:

14 µm

Peso:

5.8 kg

Profilato per sospensione - PRM. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Lunghezza: 3000 mm. Dimensioni: base 41 mm, larghezza 41 mm. Spessore: 2 mm. Asole 11 x 20 mm e fori laterali ø 9 mm, con interasse 50 mm. Adatto per mensole ML - MP, da fissare con piastrine PMP e viti M10. Adatto per supporti SSM. È prolungabile tramite un giunto da 154 mm.