pagina iniziale

LOVATO - LOVDM3TA1250 TRASF. AMP. 1250/5A APRIBILE D.80X120MM - DM3TA1250

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Corrente nominale primaria In - 1250 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0.5

  • Potenza apparente nominale secondaria - 7.5 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975178782

Codice prodotto

LOVDM3TA1250

Cod. produttore

DM3TA1250

Produttore

LOV

Tipologia:

Altro

Corrente nominale primaria In:

1250 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0.5

Potenza apparente nominale secondaria:

7.5 VA

Diametro dell'apertura:

0 mm

Tarato:

no

Apertura in larghezza:

120...120 mm

Fissaggio a scatto:

Apertura in altezza:

80...80 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

Trasformatore di corrente apribile, per barre da 80x120mm. I trasformatori di corrente serie DM vengono montati in un sistema elettrico per ridurre la corrente di linea ad un valore secondario di 5A compatibile con gli ingressi amperometrici dei multimetri digitali o dei relè di protezione. I DM...TA sono trasformatori di corrente senza avvolgimento primario e vengono normalmente utilizzati per alti valori di corrente primaria a partire da 250A.