Power Distribution
10000 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Larghezza: 8 mm
Tipologia: Incasso
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Intervallo di misura: 0...300 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 125 A
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Piastra di montaggio
Materiale: Acciaio inossidabile
Altezza: 80 mm
Larghezza: 300 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 133 mm
Altezza: 125 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Max. corrente nominale: 4000 A
Distanza delle guide: 70 mm
Numero di poli: 4