Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 70 kA
Numero di poli: 4
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 950 mm
Tipo di montaggio: A parete
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Segnalazione nell'apparecchio: Senza
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di poli: 4
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza parte superiore: 300 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Corrente nominale In: 32 A
Distanza delle guide: 60 mm
Larghezza dell'adattatore: 45 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Contatti ausiliari per aggiunta: no
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5