SIEMENS - SIE8US16515DK02 ADATT. 32 A 1 GUIDA DIN - 8US16515DK02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 32 A
Larghezza dell'adattatore - 45 mm
Distanza delle guide - 60 mm
Spessore min. del binario elettrificato - 5 mm
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
33 Kg CO₂-eq
EAN
4001869526300
Codice prodotto
SIE8US16515DK02
Cod. produttore
8US16515DK02
Produttore
SIE
Corrente nominale In:
32 A
Larghezza dell'adattatore:
45 mm
Distanza delle guide:
60 mm
Spessore min. del binario elettrificato:
5 mm
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione.
- Omologazione internazionale, impiegabile in tutto il mondo.
- Intercambiabilità semplice di singoli apparecchi o intere combinazioni.
- Risparmio di montaggio e riduzione dei costi grazie a partenze motore già preassemblate.
- Copertura di protezione a prova di dito per maggiore sicurezza.
- Utilizzabile per correnti fino a 1.600 A.
- Struttura chiara e modulare che ottimizza lo spazio.
- Montaggio rapido con contattazione efficace.
- Elevata sicurezza di funzionamento durante l'utilizzo.
- Adattabilità per diverse esigenze di installazione.
Adattatore 32 A con 1 guida DIN 45x 160mm
Il Sistema di sbarre collettrici 8US è progettato per il montaggio di apparecchi di protezione, assicurando un'installazione sicura e salvaspazio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


