pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5200071 C5 CURVA DISCESA 45 150X100 ZS - 5200071

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5200071 C5 CURVA DISCESA 45 150X100 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603016446

Codice prodotto

SCZ5200071

Cod. produttore

5200071

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Grado dell'angolo:

45°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

150 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Con parte superiore:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Raggio interno:

245 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

La curva discesa 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.