pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB07927 IP56 07 VM GWT960 CAS.PAR. 380X300X120 - B07927

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB07927 IP56 07 VM GWT960   CAS.PAR. 380X300X120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attrezzatura - Altro

  • Forma - Rettangolare

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Numero di ingressi - 0

  • Inserimento dal retro -

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8015892622539

Codice prodotto

IBOB07927

Cod. produttore

B07927

Produttore

HBO

Attrezzatura:

Altro

Forma:

Rettangolare

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Numero di ingressi:

0

Inserimento dal retro:

Lunghezza:

380 mm

Larghezza:

300 mm

Profondità:

120 mm

Tipo di passaggio nella scatola:

Altro

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Grado di protezione (IP):

IP56

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

Tensione di isolamento nominale Ui:

750 V

Integrità del circuito:

Senza

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

Cassetta derivazione IP56 grigia 380x300x120 viti metalliche IP56 07 VM GWT960