Power Distribution
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Livello di protezione: 1.6 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 30 kA
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Colore: Bianco
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Adatto per fusibili: HPC00
Numero di poli: 3
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Corrente nominale In: 63 A
Distanza delle guide: 60 mm
Larghezza dell'adattatore: 54 mm
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Adatto per passarella a filo: no
Portata: 126 µF
Tensione nominale: 440...440 V
Diametro: 100 mm