Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Doppio
Corrente nominale in AC 50 Hz: 40 A
Tensione nominale in AC 50 Hz: 230...400 V
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Plastica
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi: 300...300 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 12...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 12...24 V
Forma: Tondo
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Diametro del conduttore: 8...8 mm
Tipo di montaggio: Serrabile
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a clip
Altezza: 13 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 20 mm
Accessorio: no
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tensione nominale AC: 554 V
corrente impulsiva (10/350): 5 kA
Numero di poli: 1
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Tipologia di azionamento: Manopola corta
Adatto per fusibili: HPC0, HPC1