Power Distribution
10000 prodotti
Livello di protezione: 1.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 55 kA
Numero di poli: 3
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 501 mm
Altezza: 93 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Amperometro: sì
Wattmetro: sì
Voltmetro: sì
Livello di protezione: 1.4 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 3
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 2.5 kA
Corrente nominale permanente Iu: 1600 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 42 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale in AC 50 Hz: 32 A
Tipo di uscita: Manicotto d'entrata
Numero di poli: 5
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 150 mm
Altezza: 200 mm
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 470 A
Larghezza: 24 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 100 mm
Larghezza: 400 mm
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3