pagina iniziale

ABB SPA - ABBOVR023N40350 OVR T2 3N 40 350 P SPD 3P+N 40KA 350V QS - OVR023N40350

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3660308519962

Codice prodotto

ABBOVR023N40350

Cod. produttore

OVR023N40350

Produttore

ABB

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Livello di protezione:

1.5 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

230 V

Forma della rete TN-S:

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

Tensione permanente AC max.:

350 V

Forma della rete TN-C-S:

Con contatto telecomunicazioni:

no

Forma della rete TN:

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

4 UM

Classe di prova tipo 2:

Forma della rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

100 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

160 kA

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

16 mm²

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

25 mm²

Livello di protezione L-N:

1.25 kV

Livello di protezione N-PE:

1.4 kV

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

125 A

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusibile ausiliario integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

Grado di protezione (IP):

IP20

Codice Ordine: OVR023N40350 - Gli scaricatori di Tipo 2 sono adatti all'installazione all'origine dell'impianto, nei quadri intermedi e vicino alle apparecchiature terminali e proteggono dalla fulminazione indiretta.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA