pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT217107 L 7/30 750 T FF SPD T1 E T2 TT E TN - 217107

ZOTUP SRL
copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT217107 L 7/30 750 T FF SPD T1 E T2 TT E TN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • corrente impulsiva (10/350) - 5 kA

  • Tensione nominale AC - 554 V

  • Tensione permanente AC max. - 750 V

  • Livello di protezione - 2.85 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054890321525

Codice prodotto

ZOT217107

Cod. produttore

217107

Produttore

ZOT

Numero di poli:

1

corrente impulsiva (10/350):

5 kA

Tensione nominale AC:

554 V

Tensione permanente AC max.:

750 V

Livello di protezione:

2.85 kV

Forma della rete DC:

no

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

Forma della rete TN-C:

Forma della rete TN-C-S:

Forma della rete TN-S:

Forma della rete TT:

Altre forme della rete:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Livello di protezione L-PE:

2.85 kV

Livello di protezione N-PE:

2.85 kV

Dimensione:

1 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

50 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

35 mm²

Segnalazione a distanza:

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 e 2

Fusibile ausiliario integrato:

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

Grado di protezione (IP):

IP20

L 7/30 750 t ff e uno scaricatore di sovratensioni a limitazione che fornisce un modo di protezione. Tipicamente installato all'origine dell'impianto BT, per esempio nei quadri generali (QGBT), in sistemi TN o TT in abbinamento ai modelli N-PE I 100, I 52 con tipo di connessione CT2 (3+1 o 1+1) secondo HD 60364-5-534. E' utilizzato anche a protezione di turbine eoliche. Caratteristiche e vantaggi Classificazione per la prova all'impulso: Classe di prova I e II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 1 e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10); Limitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160 A o per Isccr ? 5 kA eff (per UN 230/400 V); Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.