Power Distribution
10000 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Esecuzione azionamento commutazione: Azionamento a motore
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente nominale (In): 63 A
Tipo di polo: Monofase
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 200 mm
Altezza: 140 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Materiale: Acciaio
Altezza: 50 mm
Larghezza: 50 mm
Corrente nominale in AC 50 Hz: 16 A
Tipo di uscita: Manicotto d'entrata
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 1250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 1200 A
Tipologia: Trasformatore di corrente