pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB16CM2 SP. SEL FASE 16A P+N IP41 + C60N - KNB16CM2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB16CM2 SP. SEL FASE 16A P+N IP41 + C60N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tipo di uscita - Manicotto d'entrata

  • Selezione di fase -

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480003271

Codice prodotto

SNRKNB16CM2

Cod. produttore

KNB16CM2

Produttore

SNR

Corrente nominale in AC 50 Hz:

16 A

Numero di poli:

4

Tipo di uscita:

Manicotto d'entrata

Selezione di fase:

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...500 V

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di prese, altre:

0

Con arresto:

Esecuzione delle prese:

Altro

Numero di prese NEMA:

0

Protezione:

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Lunghezza:

79 mm

Larghezza:

70 mm

Altezza:

172 mm

Questa è un'unità di derivazione monofase per condotto sbarre Canalis KN con prese plug-in. Viene utilizzato per il collegamento rapido di carichi o linee secondarie in conformità alle norme di installazione IEC 60364 e alle normative relative ai sistemidi messa a terra TT, TNS e TNC. È dotato di un sistema di selezione delle fasi (L1, L2 o L3 + N + PE). La corrente operativa nominale è 16 A. La tensione operativa nominale è compresa tra 230 VCA e 500 VCA a 50/60 Hz a seconda del dispositivo di protezione. È dotato di un interruttore unipolare iC60 curva N. La polarità dell'unità di derivazione è L+N+PE, scollegamento mediante estrazione. È adatto per sistemi di messa a terra TT, TN-S e TN-C. Il colore è bianco RAL 9001. Sono forniti in dotazione una piastra di chiusura e un interruttore automatico MCB. Fornisce un grado di protezione IP41 conforme a EN/IEC 60529. Fornisce un grado di impatto meccanico IK08 conforme a EN/IEC 62262. È conforme alle norme IEC 61439-1 e IEC 61439-6. È conforme alle Istruzioni per lo smaltimento dei dati ambientali (RoHS, REACh, Product Environmental Profile, End of Life Instructions) di Schneider Electric.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC