pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM1561 POWERTAG WIREL. P63A 1PN MONTE 9MM - A9MEM1561

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM1561 POWERTAG WIREL. P63A 1PN MONTE 9MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Corrente nominale (In) - 63 A

  • Corrente massima (Imax) - 63 A

  • Tensione nominale (Un) N-L - 220...240 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481380401

Codice prodotto

SNRA9MEM1561

Cod. produttore

A9MEM1561

Produttore

SNR

Tipo di contatore:

Elettronico

Corrente nominale (In):

63 A

Corrente massima (Imax):

63 A

Tensione nominale (Un) N-L:

220...240 V

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di precisione:

A

Tipo di polo:

Monofase

Tipologia:

Misurazione diretta

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Blocco antiritorno:

no

Tarato:

Uscita d'impulso:

Senza

Tipo di visualizzazione:

Senza

Tipo di montaggio:

Tecnica di innesto

Numero moduli DIN:

1

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Firma EDL40:

no

Con codice di blocco:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Il PowerTag Energy P63 1P+N a monte è un sensore di energia di comunicazione wireless. È dedicato a dispositivi Acti9 e Multi9 1P+N PhaseNeutral con passo di 9 mm tra la fase e il neutro, valore nominale inferiore o uguale a 63 A. Deve essere associato aun concentratore o a un gateway per fornire il monitoraggio e la diagnosi del circuito fino al livello di carico. È progettato specificamente per applicazioni di gestione dell'energia, monitoraggio del carico e disponibilità di potenza. Include accurate misurazioni in tempo reale dell'energia attiva, della potenza attiva e della tensione e del fattore di potenza. In caso di interruzione dell'alimentazione, invia un allarme di perdita di tensione e il valore di corrente per fase prima di spegnersi. PowerTag Energy 63A è conforme alla norma IEC 61557-12. È un PMD-i/DD/K55/1. La categoria delle prestazioni è classe 1. La corrente massima di Imax è 63 A. La corrente di Base Ib è 10 A. La corrente di saturazione è 130 A e la corrente di avvio Ist è 40 mA. La tensione nominale Un è da fase a neutro da 200VAC a 240VAC +/- 20%. Il consumo massimo è minore o uguale a 1 VA. Può essere montato solo sulla parte superiore del dispositivo di protezione. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Il peso è 18 g. Il grado di protezione è IP20 e IK05 La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C.