BOCCHIOTTI SPA - IBOB07925 IP56 05 VM GWT960 CAS.PAR. 240X190X90 - B07925

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attrezzatura - Altro
Forma - Rettangolare
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Numero di ingressi - 0
Inserimento dal retro - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015892622478
Codice prodotto
IBOB07925
Cod. produttore
B07925
Produttore
HBO
Attrezzatura:
Altro
Forma:
Rettangolare
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Numero di ingressi:
0
Inserimento dal retro:
sì
Lunghezza:
240 mm
Larghezza:
190 mm
Profondità:
90 mm
Tipo di passaggio nella scatola:
Altro
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Grado di protezione (IP):
IP56
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
750 V
Integrità del circuito:
Senza
Temperatura di impiego:
-25...60 °C


