Power Distribution
10000 prodotti
Livello di protezione: 1.4 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 15 kA
Corrente nominale permanente Iu: 3200 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 252...3200 A
Funzione dell'attivatore di corto circuito: Ritardato
Livello di protezione: 2.5 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 15 kA
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1449 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 100 mm
Corrente nominale permanente Iu: 570 A
Adatto per fusibili: HPC3
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 200 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 55 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Tipologia: Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz: 25 A
Tensione nominale in AC 50 Hz: 230...400 V
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 3000 A
Tipologia: Trasformatore di corrente