pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1730003 S5 COP.RETTILINEI M 3 B 100 ZF - 1730003

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1730003 S5 COP.RETTILINEI M 3 B 100 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 100 mm

  • Spessore del materiale - 0.6 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a filo -

  • Adatto per passarella a traversini - no

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887003449

Codice prodotto

SAT1730003

Cod. produttore

1730003

Produttore

SAT

Larghezza parte superiore:

100 mm

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

Adatto per passarella a traversini:

no

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

S5 Coperchio metallico con coprigiunto. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 100 mm, altezza 15 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento rettilineo. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschiantiSecondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.