Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 150 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a innesto
Materiale: Plastica
Altezza: 16 mm
Larghezza: 32 mm
Colore: Nero
Tipologia: Inserire
Materiale: Plastica
Colore: Grigio
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Amperometro: sì
Wattmetro: sì
Voltmetro: sì
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 200 mm
Altezza: 130 mm
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Raccordo di serraggio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Colore: Bianco
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio