Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Grigio
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 75 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 400 mm
Adatto per armadi di larghezza: 975 mm
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: sì
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 220...220 V
Corrente d'esercizio nominale: 63 A
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Per diametro del tubo: 20/25 mm
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Deviatore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 16 mm
Materiale: Plastica
Altezza: 20 mm
Larghezza: 115 mm