ABB SPA - ABBQ855DP416 SPEE L/M PORTA CIECA 1600X400MM NUOVA - Q855DP416
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 377 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
3800161602344
Codice prodotto
ABBQ855DP416
Cod. produttore
Q855DP416
Produttore
ABB
Tipologia:
Altro
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
377 mm
Altezza:
1642 mm
Profondità:
250 mm
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Door plain for System pro E energy, up to IP55, with 3 point locking system for System pro E energy, up to IP55, with 3 piont locking system W400 H600
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


