pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARN303.2 MORSETTO 2 FORI X 2 TONDINI AC-GC - 303.2

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARN303.2 MORSETTO 2 FORI X 2 TONDINI AC-GC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di connessione - Raccordo di serraggio

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite di serraggio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138113174

Codice prodotto

ARN303.2

Cod. produttore

303.2

Produttore

ARN

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Tipo di connessione:

Raccordo di serraggio

Tipo di viti di fissaggio:

Vite di serraggio

Morsetto di collegamento per dispersori a croce. Corpo in zama bullone in acciaio zincato. Terminale con interruzione del conduttore.