pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04851 IP56 07 CA VM CAS.PAR. 380X300X180 - B04851

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Lunghezza - 380 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Profondità - 180 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892048513

Codice prodotto

IBOB04851

Cod. produttore

B04851

Produttore

HBO

Forma:

Rettangolare

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Lunghezza:

380 mm

Larghezza:

300 mm

Profondità:

180 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP56

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

Cassetta di derivazione stagna Pico, misura 07, con coperchio alto e fianchi lisci per un’installazione versatile e sicura, sia indoor che outdoor. Realizzata in ABS autoestinguente grigio (RAL 7035), è resistente ai raggi UV e agli urti IK08 (EN 62262).Il sistema di chiusura con viti metalliche assicura sicurezza e una protezione IP56. Dimensioni 380x300x180 mm (LxHxP).