Power Distribution
10000 prodotti
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Accessorio: sì
Altezza: 5300 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Kit adattatore
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 316 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipologia: Parte superiore
Altezza: 80 mm
Larghezza: 200 mm
Tipologia: Angolo
Materiale: Acciaio
Adatto per: Profilo a U
Tipologia: Parte superiore
Altezza: 40 mm
Larghezza: 80 mm
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 500 mm
Tipo di montaggio: A parete
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 60 mm
Larghezza: 100 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67