FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81021 PIASTRA L 21-UR1 TRASV.1+1F. 53X35-6.0 Z - A0Z81021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a U
Tipologia - Angolo
Angolo - 90 °
Con accessori di avvitamento - no
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8029210013824
Codice prodotto
FCZA0Z81021
Cod. produttore
A0Z81021
Produttore
FCZ
Adatto per:
Profilo a U
Tipologia:
Angolo
Angolo:
90 °
Con accessori di avvitamento:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Numero di fori/slot per lato:
2
Nella guida:
no
Sulla guida:
sì
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR1, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


