BOCCHIOTTI SPA - IBOB02485 NIAV 200X80 W ANG.INT.VAR.TA - B02485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 200 mm
Tipologia - Parte superiore
Angolo - 70...120 °
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892024852
Codice prodotto
IBOB02485
Cod. produttore
B02485
Produttore
HBO
Altezza:
80 mm
Larghezza:
200 mm
Tipologia:
Parte superiore
Angolo:
70...120 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK08
Temperatura di impiego:
5...60 °C

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


