Power Distribution
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
- copia
- copia
Colore: Rosso
Adatto per arresto d'emergenza: no
Bloccaggio con lucchetto: sì
Colore: Bianco
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 100...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 396 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 992 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Forma: Tondo
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 54
Tipologia: Pezzo stampato per calotta
Altezza canale del battiscopa: 22 mm
Profondità del canale battiscopa: 68 mm