pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26960 IMN 220/240VCA PER IC60/IID/ISW-NA/.. - A9A26960

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26960 IMN 220/240VCA PER IC60/IID/ISW-NA/..

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Montaggio dell'apparecchio - Disgiuntore/interruttore magnetotermico

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480087998

Codice prodotto

SNRA9A26960

Cod. produttore

A9A26960

Produttore

SNR

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Montaggio dell'apparecchio:

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero moduli DIN:

1

Tensione nominale:

240 V

Numero di commutatori di segnale:

0

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

63 A

Funzione:

Sganciatore di minima tensione

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Questo ausiliario elettrico Acti9 iMN è una bobina di minima tensione istantanea. È dedicato a Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Impedisce la chiusura del dispositivo fino al ripristino della tensione di ingresso. Arresto di emergenza tramite pulsante normalmente aperto. Garantisce la sicurezza dei circuiti di alimentazione per diverse macchine prevenendo il riavvio incontrollato. Larghezza in passi da 9 mm è 2. Fa scattare il dispositivo con cui è combinato quando la sua tensione di ingresso diminuisce (tra il 70% e il 35% di Un). La tensione del circuito di controllo Uc è 220…240 V AC. La tensione operativa nominale Ue è compresa tra 200VAC e 240 V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Può essere montato su una guida DIN per l'installazionemodulare. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 .

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC