Power Distribution
10000 prodotti
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Altro
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 160...400 A
Numero di poli: 3
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 50 mm
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN: 24
Altezza: 150 mm
Larghezza: 500 mm
Colore: Bianco
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 358 A
Larghezza: 24 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Materiale: Acciaio inossidabile
Altezza: 77 mm
Larghezza: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°